{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 27 mm | |
Adapter | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Samlet længde L | 203 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 21 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 33 mm | |
Gevind M | M24 | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 27 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 27 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302515 27 | |
EAN/GTIN | 4062406111106 |