Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych 32 mm

Nr art.: 302515 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 6358
  • Norma na uchwyt: DIN 2080
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 32 mm
adapter SK 50 A = 55
norma DIN 6358
Norma na uchwyt DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
wymiar A długości wysięgu 55 mm
Długość całkowita L 206 mm
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym 24 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 38 mm
gwint M M24
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 32
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 32
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 32
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe do frezów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302515 32
EAN / GTIN 4062406111113

Opis

Wykonanie:

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Z wpustem – do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
Z pierścieniem zabierakowym – do frezów z rowkiem poprzecznym, wg DIN 1880.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.