{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | DIN 2080 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
totallängd L | 203 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 21 mm | |
Frässpindellängd L4 | 33 mm | |
gängaM | M24 | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikkelkode | 302515 27 | |
EAN / GTIN | 4062406111106 |