• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem ⌀ d = 32 mm M16X160

Nr art.: 301368 M16X160
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Drgania: stłumione

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M16
adapter ⌀ d = 32 mm
ø chwytu d 32 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
Drgania stłumione
⌀ zewn. D 29 mm
⌀ otworu D1 17 mm
długość całkowita Lges 160 mm
Długość użyteczna L1 100 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 301368 M16X160
EAN / GTIN 4045197770929

Opis

Wykonanie:

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużek stalowych i przedłużek z materiału Densimet®.
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
    Gwint M × L Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka