{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | ⌀ d = 20 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
⌀ otworu D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Długość całkowita L | 75 mm | |
Długość użyteczna L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem |
Numer artykułu | 301347 M6X25 | |
EAN / GTIN | 4062406107338 |