Weldonhållare för fräs med gänga med invändig kylning M6X25

Art-nr: 301347 M6X25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ⌀ d = 20 mm
Invändig ja
Håldiameter D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
totallängd L 75 mm
Effektiv längd L1 25 mm
L2 5 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301347 M6X25
EAN/GTIN 4062406107338

Benämning

Utförande:

Skafttolerans h6.

Användningsdata:

För användning i Weldonhållare.