Držač glodačih glava s unutarnjim hlađenjem, ⌀ d = 20 mm, navoj M × duljina L1: M6X25

Artikl br.: 301347 M6X25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj M × duljina L1 Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat ⌀ d = 20 mm
Unutarnje hlađenje da
⌀ rupe D1 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Ukupna duljina 75 mm
Korisna duljina L1 25 mm
L2 5 mm
Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 301347 M6X25
EAN / GTIN 4062406107338
Broj proizvođača 301347 M6X25
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tolerancija drške h6.

Upotreba:

Za prihvat u bočno steznoj glavi (Weldon).