{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ⌀ d = 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ otvoru D1 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 301347 M6X25 | |
EAN/GTIN | 4062406107338 |