Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Odblokowanie wymaga przyłącza sprężonego powietrza 6 bar.
Regulacja promieniowa 0,1 mm.
Maksymalne wycofanie sworznia 1 mm.
Powtarzalność < 2,5 µm.
Wszystkie części ze stali nierdzewnej albo zabezpieczonej przed korozją
Zaleta:
Powtarzalność < 2,5 µm.
Zawsze pozbawione luzów dzięki zasadzie HSK. (stożkowy chwyt drążony)
Termosymetria dzięki wstępnie naprężonym stożkom mocującym. Wyrównują one niedokładności wymiarów zawsze do punktu zerowego.
Konieczny tylko jeden rodzaj trzpieni mocujących, co upraszcza procesy logistyczne.
O 30% większa siła / skok w porównaniu ze standardowymi gniazdami mocującymi. Liniowy dosuw suwaków mocujących, bez konieczności podziału na skok przyspieszenia i skok mocowania.
Funkcja wydmuchu, funkcja turbo i kontrola pozycji suwaka mocującego.
Bez konieczności stosowania sworzni swobodnych lub mieczowych, jednak klasyczne działanie jest możliwe także z tymi typami sworzni.
Funkcja:
Tłok odsadzony w obszarze suwaka ma w tym miejscu zabieraki, które są ułożone pod kątem 15° i zazębiają się z suwakiem. Podczas ruchu posuwistego tłoka suwaki poruszają się promieniowo i blokują trzpienie mocujące dzięki sile 14 sprężyn mocujących.
Zastosowanie:
Do indywidualnego wbudowania w urządzenia mocujące. Do doposażenia na dostępnych płytach podstawowych w celu zwiększenia siły mocowania.
Wyp. dodatkowe:
Sworznie mocujące nr 360025 rozm. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 i 25M10.