Exécution:
- Raccord d’air comprimé 6 bars nécessaire pour le déverrouillage.
- Compensation radiale 0,1 mm.
- Rétraction maximale de la tirette 1 mm.
- Précision de répétabilité < 2,5 µm.
- Tous les composants sont en acier inoxydable.
Avantage(s):
- Précision de répétabilité < 2,5 µm.
- Toujours sans jeu grâce au principe HSK. (Cône HSK)
- Thermosymétrie grâce aux cônes de serrage précontraints. Ils compensent toujours les imprécisions des mesures étalons par rapport au point zéro.
- Un seul type de tirette est nécessaire, ce qui facilite la logistique.
- Volume de force/course 30% plus élevé que les plots de serrage standard. Approche linéaire des coulisseaux de serrage, aucune répartition nécessaire dans les courses rapides et de serrage.
- Fonction de soufflage, fonction turbo et demande de position du coulisseau de serrage.
- Aucune tirette libre ou dépincée nécessaire, mais fonctionnement classique également possible avec ces types de tirettes.
Fonctionnement:
Le piston logé dans la zone du coulisseau est muni d’entraîneurs disposés selon un angle de 15° et s’engageant dans le coulisseau.
Lors de la course du piston, les coulisseaux de serrage sont déplacés sur le plan radial et verrouillent les tirettes par la force de ressort des 14 ressorts de maintien.
Utilisation:
Pour montage individuel dans des dispositifs de serrage. Pour montage ultérieur sur des plaques de base existantes pour une force de serrage accrue.
Accessoire(s):
Tirettes
360025 réf. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 et 25M10.