Uitvoering:
- Persluchtaansluiting 6 bar nodig voor het ontgrendelen.
- Radiale compensatie 0,1 mm.
- Maximaal intrekken van de pen 1 mm.
- Herhalingsnauwkeurigheid < 2,5 μm.
- Alle componenten van roestvrij of tegen corrosie beschermd staal.
Voordeel:
- Herhalingsnauwkeurigheid < 2,5 μm.
- Altijd spelingvrij dankzij HSK-principe. (holle-schachtconus)
- Thermosymmetrie door voorgespannen spanconussen. Deze compenseren onnauwkeurigheden van de steekmaten altijd ten opzichte van het nulpunt.
- Slechts één spanpentype nodig, daardoor eenvoudige logistiek.
- 30% groter kracht-/slagvolume ten opzichte van standaard spanschijven. Lineaire aanzet van de spanschuiven, geen indeling in ijl- en spanslag nodig.
- Uitblaasfunctie, turbofunctie en controle van de spanschuifstand.
- Geen geleide- of zwaardpennen nodig, functioneert echter ook klassiek met deze pentypes.
Functie:
Een zuiger met uitsparing in het schuifgedeelte is daar uitgerust met meenemers die onder een hoek van 15° zijn geplaatst en in de schuiven grijpen.
Bij een slagbeweging van de zuiger worden de spanschuiven radiaal bewogen en vergrendelen de spanpen via de veerkracht van de 14 spanveren.
Toepassing:
Voor individuele inbouw in spaninrichtingen. Voor achteraf aanbrengen op aanwezige basisplaten voor een hogere houdkracht.
Accessoires:
Spanpen nr.
360025 gr. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 en 25M10.