Izvedba:
- Potreben je priključek za stisnjeni zrak 6 barov za sproščanje.
- Radialna kompenzacija 0,1 mm.
- Maksimalni uvlek čepa 1 mm.
- Natančnost ponovitve < 2,5 μm.
- Vse komponente so iz nerjavnega ali pred korozijo zaščitenega jekla.
Prednosti:
- Natančnost ponovitve < 2,5 μm.
- Vedno brez zračnosti s HSK-principom. (stožec z votlim steblom)
- Termična simetrija s prednapetimi vpenjalnimi stožci. Ti vedno izravnajo netočnosti medosnih razdalj na ničelno točko.
- Potreben je samo en tip vpenjalnega čepa, kar omogoča preprosto logistiko.
- Za 30 % večji volumen sile/hoda v primerjavi z običajnimi vpenjali. Linearen primik vpenjalnih drsnikov, delitev na hitri in vpenjalni hod ni potrebna.
- Funkcija izpihovanja, funkcija turbo in odčitavanje položaja vpenjalnih drsnikov.
- Prosti čepi ali čepi meča niso potrebni, vendar je običajno delovanje mogoče tudi s temi tipi čepov.
Funkcija:
Bat, izrezan v območju drsnika, je tam opremljen s sojemali, ki so razporejena pod kotom 15° in segajo v drsnik.
Pri hodu bata se vpenjalni drsniki premikajo radialno in fiksirajo vpenjalni čep s silo 14 vpenjalnih vzmeti.
Uporaba:
Za individualno montažo v vpenjalne priprave. Za naknadno opremljanje na obstoječih osnovnih ploščah za večjo držalni silo.
Dodatni pribor:
Vpenjalni čep št.
360025 vel. 16M8, 16M10, 18M12, 18M16 in 25M10.