Podstawki wahliwe płaskie, gwint zewnętrzny, z obrotem powrotnym M8

Nr art.: 370060 M8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M8
⌀ zewn. D 9,5 mm
długość 1 40 mm
długość kołnierza L2 12 mm
nośność maksymalna (statyczna) 16 kN
Rodzaj produktu Podstawki wahliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370060 M8
EAN / GTIN 4059245309450

Opis

Wykonanie:

  • Korpus ze stali ulepszonej cieplnie, fosforanowany.
  • Kulka zabezpieczona przed obracaniem.

Samoczynne przywracanie w pozycji wyjściowej.
z gwintem zewnętrznym.

Zastosowanie:

Służy jako zawiesie, mocowanie oraz element dociskowy w konstrukcji przyrządu.

Wskazówka:

Można połączyć z dociskami wychylnymi nr 370085370086 lub szczękami mocującymi nr 370073370074.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria