Szczęki mocujące szlifowane M12, Typ: 8

Nr art.: 370073 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Spannhaken geschliffen M12, Typ: 8
Średnica kołnierza D 25 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M M12
Rodzaj produktu Szczęki mocujące
długość korpusu L3 50 mm
Wysokość korpusu H3 29 mm
Min. wysokość ponad górną krawędzią stołu h1 39 mm
Maks. moment obrotowy 49 Nm
Maks. siła mocowania F 18,5 kN
Ze śrubą / z gwintem tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370073 8
EAN / GTIN 2050001962010
Numer producenta K0014.312150
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Zastosowanie:

Do zaciskania elementów przy oszczędności przestrzeni.
Większe siły zaciskające i poprawa stabilności.