Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schwenkspanner mit Griff, Typ: 30R

Artikel-Nr.: 370086 30R

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 30R
B 30 mm
B1 14 mm
Höhe H 57,5 mm
Spannhöhe H1min. 31,4 mm
Spannhöhe H1max. 32,6 mm
Gewinde M M6
Gewinde M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Maß E 18 mm
maximale Spannkraft 800 N
max. Handkraft Griff 150 N
Produktart Vorrichtungs-Spannsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370086 30R
Herstellernummer K0912.113232
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Schwenkspanner „One Touch mit axialem Spannhub (H1/H2) über Hebelbewegung (links/rechts).
  • Körper aus Vergütungsstahl und brüniert.
  • Gleichmäßige Spannkraft am Bauteil.
  • Wenig Störkonturen durch abnehmbaren Griff.

Verwendung:

  • Zum schnellen Spannen und Öffnen bei individuellen Bauteilen.
  • Für leichte Zerspanungsarbeiten.

Hinweis:

Einschraub-Handgriffe mit Drehmomentbegrenzung auf Anfrage lieferbar.