Płytki skrawające PENTACUT 17 N-NP prawe 2/17 mm

Nr art.: 273958 2/17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne UNI
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów NP
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 150 m/min
Szerokość skrawania W 2 mm
promień naroża R 0,8 mm
Gatunek IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
głębokość podcięcia tmaks. 4 mm
głębokość skrawania ap 0,1 mm - 2,5 mm
Posuw toczenia poprzecznego 0,05 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
Posuw wcinania 0,05 mm/obr. - 0,09 mm/obr.
Głębokość skrawania ap min. 0,05 mm
Głębokość skrawania ap maks. 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy 5
Profil płytki skrawającej wersja neutralna
Seria PENTACUT
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
oznaczenie producenta PENTA 17-200NP08RS IC1008
Rodzaj produktu Toczenie poprzeczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273958 2/17
EAN / GTIN 7291075389692
Numer producenta 3345803

Opis

Zastosowanie:

Wszechstronny system do obróbki małych elementów. Do obcinania i wcinania, toczenia poprzecznego, toczenie gwintów i toczenie wstecznego.
Do wcinania i toczenia poprzecznego. Płynne nacinanie.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273950273951.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.