PENTACUT 17 N-NP rezalni vložki desno 2/17 mm

Št. art.: 273958 2/17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 kos
  • Koraki naročila: 5 kos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Glavna uporaba UNI
Rezalni pogoji neprekinjen
Lomilec odrezkov NP
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 50 m/min - 150 m/min
Širina zareze w 2 mm
Radij rezila R 0,8 mm
Zvrst IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Globina zareze tmaks 4 mm
Globina reza ap 0,1 mm - 2,5 mm
Podajanje za zarezovalno struženje 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
Podajanje za zarezovalno struženje 0,05 mm/v - 0,09 mm/v
Globina reza ap min 0,05 mm
Globina reza ap maks 2,5 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 5
Profil rezalnih obračalnih ploščic nevtralna
Serija PENTACUT
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave fina obdelava
Oznaka proizvajalca PENTA 17-200NP08RS IC1008
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 273958 2/17
EAN/GTIN 7291075389692
Številka proizvajalca 3345803

Opis

Uporaba:

Vsestranski sistem za obdelavo majhnih sestavnih delov. Za odrezovanje in zarezovanje, zarezovalno struženje, izdelovanje navojev in vzvratno struženje.
Za obdelovanje z odrezovanjem in zarezovanjem. Mehko rezanje.

Primerno za:

Vpenjalno držalo art. 273950273951.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse