Płytka skrawająca PENTACUT 17 N-NP prawe, IC1008, Szerokość wcinania w / wielkość płytki: 3/17mm

Nr art.: 273958 3/17
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość wcinania w / wielkość płytki (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria PENTACUT
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta PENTA 17-300NP08RS IC1008
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Promień naroża, strona prawa 0,08 mm
Szerokość skrawania 3 mm
Min. głębokość podcięcia 0,1 mm
Maks. głębokość podcięcia 4 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi UNI
Powłoka PVD
Rodzaj produktu Płytka skrawająca do wcinania
Z kodem ISO nie
Norma norma zakładowa
Liczba ostrzy 5 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Universal
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 5 szt.
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273958 3/17
EAN / GTIN 7291075389685
Numer producenta 3345801

Opis

Zastosowanie:

Uniwersalny system do obróbki małych elementów. Do obcinania i wcinania, toczenia poprzecznego, toczenie gwintów i toczenie wstecznego.
Do wcinania i toczenia poprzecznego. Płynne nacinanie.

Pasuje do:

Uchwyty zaciskowe nr 273950273951.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "PENTACUT" Zobacz wszystkie