PENTACUT 17 N-NP pjovimo įdėklai dešininis 2/17 mm

Prekės Nr.: 273958 2/17
  • Minimalus užsakymo kiekis 5 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 5 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas UNI
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Drožlialaužis NP
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 150 m/min
Įpjovos plotis w 2 mm
Pjovimo briaunos spindulys R 0,8 mm
Kietlydinys IC1008
RETOL 0,02 mm
CUTDIA 32 mm
Įpjovos gylis tmaks. 4 mm
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 2,5 mm
Atpjovimo pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Įpjovimo pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,09 mm/aps.
Pjovimo gylis ap min 0,05 mm
Pjovimo gylis ap max 2,5 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 5
Keičiamųjų plokštelių profilis neutral.
Serija PENTACUT
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Gamintojo pavadinimas PENTA 17-200NP08RS IC1008
Produkto rūšis Griovelio įpjovimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 273958 2/17
EAN / GTIN 7291075389692
Gamintojo numeris 3345803

Aprašymas

Paskirtis:

Universali mažų komponentų apdirbimo sistema. Skirtas įpjovimui ir nupjovimui, griovelių tekinimui, sriegimui ir atvirkštiniam tekinimui.
Skirta pjovimui ir griovelių tekinimui. Minkštai pjauna.

Tinka:

Gnybtiniai laikikliai Nr. 273950273951.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.