• Szanowni Klienci, w poniedziałek 20 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.

Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI 16/3 mm

Nr art.: 273767 16/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI-GRIP
Wielkość chwytu 16 mm
rodzaj zastosowania lewe
chłodzenie wewnętrzne nie
głębokość podcięcia tmaks. 12 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 135 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 32 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
możliwość wcinania osiowego tak
oznaczenie producenta HELIL 1616-3T12
Rodzaj produktu Oprawki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273767 16/3
EAN / GTIN 7291075031928
Numer producenta 2500560

Opis

Wykonanie:

W wersji prostej (ilustracja 1).

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.
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
    Wielkość chwytu / szerokość wcinania w (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka