{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI-GRIP | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | vlevo | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Hloubka zápichu tmax | 12 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 135 mm | |
CWX | 3,18 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
WF | 14,8 mm | |
WB | 2,4 mm | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Označení výrobce | HELIL 1616-3T12 | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273767 16/3 | |
EAN / GTIN | 7291075031928 | |
Číslo výrobce | 2500560 |