• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Uchwyty zaciskowe HELIGRIP HELI, lewe, Wielkość chwytu / szerokość wcinania w: 16/4mm

Nr art.: 273767 16/4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wielkość chwytu / szerokość wcinania w (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria HELI-GRIP
Oznaczenie producenta HELIL 1616-4T12
Kształt chwytu czworokątne
Wysokość chwytu 16 mm
Szerokość chwytu 16 mm
Kształt główki czworokątne
Długość bijaka 29 mm
Szerokość funkcjonalna 14,4 mm
Długość korpusu 135 mm
Szerokość cięcia 4 mm; 4,76 mm
Maks. głębokość wcinania/głębokość użytkowa 12 mm
Kształt uchwytu Prosty (G)
Metoda obróbki: toczenie toczenie z wcinaniem, zewnętrzne
Długość całkowita 135 mm
Kierunek skrawania Lewotnący
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 273767 16/4
EAN / GTIN 7291075032116
Numer producenta 2500624

Opis

Wykonanie:

W wersji prostej (ilustracja 1).

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego, obcinania i wcinania.

Pasuje do:

płytek skrawających nr 273403-273413.