{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | HELI-GRIP | |
| Oznaczenie producenta | HELIL 2020-4T25 | |
| Kształt chwytu | czworokątne | |
| Wysokość chwytu | 20 mm | |
| Szerokość chwytu | 20 mm | |
| Kształt główki | czworokątne | |
| Długość bijaka | 42 mm | |
| Szerokość funkcjonalna | 18,4 mm | |
| Długość korpusu | 140 mm | |
| Szerokość cięcia | 4 mm; 4,76 mm | |
| Kształt uchwytu | Odsadzony (A) | |
| Metoda obróbki: toczenie | toczenie z wcinaniem, zewnętrzne | |
| Długość całkowita | 140 mm | |
| Kierunek skrawania | Lewotnący | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt zaciskowy | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 273767 20/4 | |
| EAN / GTIN | 7291075031676 | |
| Numer producenta | 2500513 |