Uchwyt mocujący LOGIQFGRIP 16 mm

Nr art.: 273601 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria LOGIQ F GRIP
rodzaj zastosowania lewy
chłodzenie wewnętrzne tak
CUTDIA 42 mm
OAH 40 mm
LB 35 mm
oznaczenie producenta TGTBQ 16L-D42-JHP-MC
Rodzaj produktu Uchwyt zaciskowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 273601 16
EAN / GTIN 7291075462074
Numer producenta 3420868

Opis

Zastosowanie:

Do obcinania i wcinania.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających TANGFGRIP nr 273610, 273611 i 273614.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa do uchwytu mocującego za pośrednictwem przyłącza węża G 1/8 cala lub bezpośrednio przez odpowiedni uchwyt podstawowy ISCAR.