• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkamii skrawającymi chwyt uniwersalny 18,5 mm

Nr art.: 235502 18,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Quatron®
⌀ nomin. D 18,5
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość użyteczna L1 57 mm
Długość wysięgu LA 81 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
Długość chwytu Ls 56 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 060306 18-..
śruby mocujące 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
długość całkowita L 137 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 235502 18,5
EAN / GTIN 4047109024663
Numer producenta U11 71850

Opis

Wykonanie:

Z uchwytem uniwersalnym.
  • Zoptymalizowane kanały chłodzenia umożliwiają bezpieczne odprowadzanie wiórów.
  • Kąt wierzchołkowy 174° dla niemal równej podstawy otworu.

Zastosowanie:

  • jako narzędzie nieruchome lub obracające się
  • do wiercenia w trudnych warunkach (naskórek walcowniczy, ukośne powierzchnie odlewów, obróbka przerywana)
  • do otworów o tolerancji ± 0,2 mm.

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.