KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft 18,5 mm

Art-nr: 235502 18,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 18,5
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 57 mm
Utkragningslängd LA 81 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Skaftlängd Ls 56 mm
ISO-kod vändskär SOEX 060306 18-..
Skruvsats förvändskär 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 137 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235502 18,5
EAN/GTIN 4047109024663
Tillverkarens nummer U11 71850

Benämning

Utförande:

Med kombiskaft.
  • Optimerade kylkanaler för säker spånborttransport.
  • Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

  • Fast och roterande användning.
  • För svåra borrförhållanden (glödskal, gjutjärn, intermittent bearbetning).
  • För borrhål med tolerans ± 0,2 mm.

Med vändskär nr 236520236576.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen