{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 060306 | |
| Nazwa | 18-130 | |
| Gatunek | BK7935 | |
| typ | Inox | |
| Materiał ostrza | HM | |
| posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| Rodzaj produktu | Wiercenie |
| Numer artykułu | 236576 18-130 | |
| EAN / GTIN | 4047109229549 | |
| Numer producenta | W83 18130.067935 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |