• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkamii skrawającymi chwyt uniwersalny 31 mm

Nr art.: 235502 31
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria KUB Quatron®
⌀ nomin. D 31
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne tak
Długość użyteczna L1 93 mm
do ⌀ calowej 1 7/32 cal
Długość wysięgu LA 122 mm
⌀ chwytu Ds 32 mm
Długość chwytu Ls 60 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 090408 32-..
śruby mocujące 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Liczba ostrzy Z 1
długość całkowita L 182 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 235502 31
EAN / GTIN 4047109024526
Numer producenta U11 83100

Opis

Wykonanie:

Z uchwytem uniwersalnym.
  • Zoptymalizowane kanały chłodzenia umożliwiają bezpieczne odprowadzanie wiórów.
  • Kąt wierzchołkowy 174° dla niemal równej podstawy otworu.

Zastosowanie:

  • jako narzędzie nieruchome lub obracające się
  • do wiercenia w trudnych warunkach (naskórek walcowniczy, ukośne powierzchnie odlewów, obróbka przerywana)
  • do otworów o tolerancji ± 0,2 mm.

Z płytkami skrawającymi nr 236520-236576.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka