{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M4×0,5 | |
powłoka | waporyzowane | |
Rodzaj gwintu | MF | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 374 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | B | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 0,5 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,8 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 2,1 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 3,5 mm | |
⌀ gwintu | 4 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintownik maszynowy pozwalajacy na bardzo dynamiczna obróbke | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | niebieski | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 132870 4X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073976 | |
Numer producenta | 132870 4X0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, MF: 4X0,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
144,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
214,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
197,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
70,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
214,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
211,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | B | B | B | B | B | B |
Liczba ostrzy Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
liczba rowków wiórowych | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
pierścień barwny | niebieski | niebieski | zielone | zielone | czerwony | żółty |
długość całkowita L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
⌀ otworu rdzenia | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E PM |