Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, MF: 20X1,5

Nr art.: 132870 20X1,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
121 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01602105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 16 mm
Długość chwytu 98 mm
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu, metryczna 20 mm
Sprawdziany do gwintu UNF MF20x1,5
Skok gwintu 1,5 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HC
Średnica nakroju 16 mm
Rozwartość klucza 12 mm
Długość części do gwintowania 27 mm
Długość nakroju 4,5 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 18,5 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 12 mm
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 125 mm
Długość użytkowa 60 mm
Długość całkowita 125 mm
Masa 210 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 374
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132870 20X1,5
EAN / GTIN 4045197074089
Numer producenta 132870 20X1,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Duże ścięcie w nakroju.
Gwint prowadzący z rowkami smarnymi.