Gwintowniki maszynowe HSS-E, waporyzowane, MF: 12X1

Nr art.: 132870 12X1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
263 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MF Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00902105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0090 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Średnica trzonka 9 mm
Długość chwytu 76 mm
Rodzaj gwintu MF
Średnica nominalna gwintu, metryczna 12 mm
Sprawdziany do gwintu UNF MF12x1
Skok gwintu 1 mm
Klasa tolerancji gwintu 6HB
Średnica nakroju 9,6 mm
Rozwartość klucza 7 mm
Długość części do gwintowania 24 mm
Długość nakroju 3 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Kształt nakroju B
Wersja części skrawającej Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint 11 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Rozwartość klucza czworokątnego 7 mm
Materiał skrawający HSS-E
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Powłoka Waporyzowane
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 100 mm
Długość użytkowa 36 mm
Długość całkowita 100 mm
Masa 75 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 374
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132870 12X1
EAN / GTIN 4045197074034
Numer producenta 132870 12X1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
Stal < 900 N/mm²
P
15
Stal INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Duże ścięcie w nakroju.
Gwint prowadzący z rowkami smarnymi.