Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, MF: 4X0,5

Prekės Nr.: 132870 4X0,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
139 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

MF Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio tipas MF
Įrankio medžiaga HSS-E
Danga oksiduot.
sriegis D M4x0,5
Sriegio žingsnis 0,5 mm
Šerdies kiaurymės skersmuo 3,5 mm
Vardinis sriegio skersmuo (metrinis) D 4 mm
Bendras ilgis L 63 mm
Koto skersmuo DS 2,8 mm
Keturkampio rakto plotis □ 2,1 mm
Sriegio tolerancijos klasė 6HA
Kreipiančiosios dalies forma B
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Standartas DIN 374
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Maschinen-Gewindebohrer HSS-E MF 4X0,5
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Koto ilgis LS 52 mm
Įpjovos skersmuo 3,2 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis Lc 11 mm
Įpjovos ilgis 1,5 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 3
Profilio kampu 60 laipsniai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 7 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas vidinių sriegių apdirbimas (EGI)
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 132870 4X0,5
EAN / GTIN 4045197073976
Gamintojo numeris 132870 4X0,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
13
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
15
Plienas <900 N/mm²
P
15
INOX <900 N/mm²
M
6
CuZn
N
13
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Gili vidinė įpjova.
Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais.