{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | MF | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M4x0,5 | |
| Skok gwintu | 0,5 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 3,5 mm | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 4 mm | |
| Długość całkowita L | 63 mm | |
| Średnica trzonka DS | 2,8 mm | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 2,1 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2X 6HX | |
| Kształt nakroju | B | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Norma | DIN 374 | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00282100 | |
| Długość chwytu LS | 41,85 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Tap | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiAlN, MF: 4X0,5 | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 11,6 mm | |
| Długość nakroju | 2 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 3 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Do głębokości (średnica x) | 3 | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna | 3,5 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-E PM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 64,7 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 12 mm | |
| Masa | 5 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI) | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 132875 4X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406080921 | |
| Numer producenta | 132875 4X0,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |