• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Głowice kątowe HELI3MILL 25/3 mm

Nr art.: 226484 25/3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Kąt ustawienia κ: 90
  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HELI3MILL
⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 3
wykonanie chwytu z gwintem
Kąt ustawienia κ 90 stopni
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
długość całkowita Lges 35 mm
gwint uchwytu M M12
⌀ D3 21 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 46,4 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 49 mm
Frez obiegowy ap 3,4 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,9 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 159,9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca TP..1003..
oznaczenie producenta HM390 ETP D25-3-M12
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 226484 25/3
EAN / GTIN 7291075332803
Numer producenta 3106995

Opis

Wykonanie:

Niezawodny system frezowania kątowego do szerokiego zakresu zastosowań. Wersje o dwóch wielkościach systemu z krawędziami tnącymi o długości 10 i 15 mm. Trygonalne płytki skrawające optymalnie podparte w osadzeniu gwarantują ramiona o rzeczywistym kącie 90°. Idealnie nadaje się do frezowania cyrkulacyjnego otworów i rampingu.

Część zamienna:

Zestaw śrub do płytek skrawających nr 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "HELI3MILL" Zobacz wszystkie