HELI3MILL rohová fréza, so závitom, ⌀ DC / počet čepieľok Z: 25/3mm

Č. pol.: 226484 25/3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC / počet čepieľok Z (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria HELI3MILL
Označenie výrobcu HM390 ETP D25-3-M12
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania skrutkový upínač
Menovitá veľkosť montážneho závitu M12
Priemer stopky 21 mm
Popis reznej doštičky HM390 TPKT 100304PDR
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Celková dĺžka 57 mm
Funkčná dĺžka 35 mm
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania Kruhové frézovanie; cirkulárne frézovanie (frézovanie valcových plôch); zápustné frézovanie (zanorovacie frézovanie)
Stratégia obrábania HPC
Priemer rezných hrán min. 25 mm
Priemer hlavy 21 mm
Dĺžka britov max. 8 mm
Typ frézy Rohová fréza
Uhol nastavenia 90 Stupeň
Reliéfny uhol 16 Stupeň
Uhol zanorenia max. 2,9 Stupeň
Hĺbka zanorenia max. 20 mm
Počet účinných rezných hrán, obvodových 3
Počet otočných rezných platničiek 3
Priemer vŕtacej cirkulárnej frézy min. 46,4 mm
Priemer vŕtacej cirkulárnej frézy max. 49 mm
Vŕtacie cirkulárne frézy 3,4 mm
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu Rohová fréza
Montážny závit M12

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 226484 25/3
EAN/GTIN 7291075332803
Číslo výrobcu 3106995

Popis

Prevedenie:

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradní díl:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky