HELI3MILL-kulmajyrsin, Kierteellinen, ⌀ DC / terien lkm Z: 25/3mm

Tuote nro.: 226484 25/3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / terien lkm Z (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HELI3MILL
Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 3
Varren muoto Kierteellinen
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Kokonaispituus Lges 35 mm
Kiinnityskierre M M12
⌀ D3 21 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 46,4 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 49 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 3,4 mm
Porrastuskulma αmax 2,9 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 20 mm
Sopiva kääntöterä TP..1003..
Valmistajamerkintä HM390 ETP D25-3-M12
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 226484 25/3
EAN / GTIN 7291075332803
Valmistajan numero 3106995

Kuvaus

Malli:

Prosessivarma kulmajyrsinjärjestelmä useille eri käyttösovelluksille. Kaksi järjestelmäkokoa, joiden leikkuureunan pituus on 10 ja 15 mm. Istuimen optimaalisesti tuetut trigon-kääntöterät takaavat aidot 90° olakkeet. Soveltuu erinomaisesti pyöröporausjyrsintään ja parrastukseen.

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).