{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HELI3MILL | |
⌀ ostrzy DC | 32 mm | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
wykonanie chwytu | z gwintem | |
Kąt ustawienia κ | 90 stopni | |
Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Ramping | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość całkowita Lges | 35 mm | |
gwint uchwytu M | M16 | |
⌀ D3 | 28 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 60,4 mm | |
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 63 mm | |
Frez obiegowy ap | 3,3 mm | |
Kąt rampingu αmaks. | 2,1 stopni | |
Długość rampingu dla αmaks. | 220,9 mm | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | TP..1003.. | |
oznaczenie producenta | HM390 ETP D32-4-M16 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | 226484 32/4 | |
EAN / GTIN | 7291075332810 | |
Numer producenta | 3106996 |