DCMW 11T304, KBN25M, Typ: ME

Nr art.: 265688 ME
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMW 11T304
promień naroża 0,4 mm
Gatunek KBN25M
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej ME
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265688 ME
EAN / GTIN 4960664529155
Numer producenta TBZ02116

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka z 2 ostrzami.