{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Număr de tăişuri | 2 buc. | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Denumire Inserție de tăiere | DCMW 11T304 | |
| Categorie | KBN25M | |
| Material tăiș | BN | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | DCMW11T304T00815ME | |
| Formă de bază | Rombic | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,97 mm | |
| Versiune plăcuță de tăiere | neutru | |
| Lungime muchie așchietoare l | 11,628 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 9,525 mm | |
| Unghi la colţ | 55 grade | |
| Lățimea șanfrenului C | 0,08 mm | |
| Unghi șanfrenului | 15 grade | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grade | |
| Cod ISO | DCMW 11T304 | |
| Lungime utilă L2 | 1,7 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. | 0,05 mm | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 0,5 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,05 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, max. | 0,5 mm | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, min. | 120 m/min | |
| Viteza de tăiere – aplicație principală, max. | 200 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/rot | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,15 mm/rot | |
| Material tăiș, denumire producător | KBN25M | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | DCMW 11T3 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel ranforsat (H) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | nu | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 265688 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664529155 | |
| Număr producător | TBZ02116 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |