{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Anzahl Schneiden | 2 St. | |
| Schneidenausführung | gefast (T) | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DCMW 11T304 | |
| Sorte | KBN25M | |
| Schneidstoff | BN | |
| Zerspanungsgruppe | H (harte Werkstoffe) | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Beschichtung | MEGACOAT | |
| Toleranzklasse | M | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | DCMW11T304T00815ME | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 3,97 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 11,628 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,525 mm | |
| Eckenwinkel | 55 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite C | 0,08 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 15 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 7 Grad | |
| ISO-Code | DCMW 11T304 | |
| Nutzlänge L2 | 1,7 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,05 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max | 0,5 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,05 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 0,5 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 120 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 200 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/U | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,15 mm/U | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | KBN25M | |
| Schneidplattendicke T | 3,97 mm | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | DCMW 11T3 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | gehärteter Stahl (H) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | nein | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 2 St. | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 265688 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664529155 | |
| Herstellernummer | TBZ02116 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |