Płytka skrawająca do toczenia DCMW 11T304, CBN (5° / 7°)

Nr art.: 265688 ME
Rabat
679,54 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    583,28 PLN 679,54 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    486,05 PLN 566,25 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Oznaczenie płytki skrawającej DCMW 11T304
Gatunek KBN25M
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka MEGACOAT
Klasa tolerancji M
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta DCMW11T304T00815ME
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 11,628 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,525 mm
Kąt narożny 55 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,08 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMW 11T304
Długość użytkowa L2 1,7 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,05 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 0,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,05 mm
Maks. głębokość skrawania ap 0,5 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 120 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 200 m/min
Min. posuw na obrót f 0,08 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,15 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KBN25M
Grubość płytki skrawającej T 3,97 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DCMW 11T3
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów nie
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265688 ME
EAN / GTIN 4960664529155
Numer producenta TBZ02116
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka z 2 ostrzami.