{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Designación plaquita de corte | DCMW 11T304 | |
| Clase | KBN25M | |
| Material de corte | BN | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros) | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Recubrimiento | MEGACOAT | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | DCMW11T304T00815ME | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,97 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 11,628 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,525 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0,08 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Código ISO | DCMW 11T304 | |
| Longitud útil L2 | 1,7 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,05 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 0,5 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,05 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 0,5 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 120 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 200 m/min | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,08 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,15 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | KBN25M | |
| Grosor de la inserción T | 3,97 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DCMW 11T3 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aceros templados (H) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | no | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 265688 ME | |
| EAN / GTIN | 4960664529155 | |
| Número del fabricante | TBZ02116 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |