{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 160 mm | |
długość szczęk | 50 mm | |
kształt szczęk | owalne, ostre, proste | |
norma | DIN ISO 5745 | |
cechy szczęk | Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC). | |
wykonanie szczęk | szorstkie od wewnątrz | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 713101 160 | |
EAN / GTIN | 4003773022817 | |
Numer producenta | 25 05 160 |