{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ szczypiec | Szczypce płaskie, półokrągłe | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Długość całkowita L | 200 mm | |
| Długość szczęk | 73 mm | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Kształt szczęk | Kształt owalny; spiczasta | |
| Wykonanie szczęk | szorstkie | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce płaskie / okrągłe | |
| Właściwości | Funkcja cięcia | |
| Metoda produkcji | Hartowane w oleju; Kute matrycowo | |
| Norma | DIN ISO 5745 | |
| Trzonek/uchwyt | uchwyt |
| Numer artykułu | 713101 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773035022 | |
| Numer producenta | 26 15 200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |