• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ravna telefonska kliješta kromirana, s navlakama 160

Artikl br.: 713101 160
Novi proizvod

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 50 mm
Oblik otvora ključa ovalno šiljasti, ravno
Standard DIN ISO 5745
Odlika čeljusti Oštrice induktivno kaljene (ca. 60 HRC).
Izvedba čeljusti iznutra narovašeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 713101 160
EAN / GTIN 4003773022817
Broj proizvođača 25 05 160

Opis

Izvedba:

Posebno dugačke, zaobljene šiljaste čeljusti. Rezne oštrice indukcijski kaljene (cca 61 HRC), prikladne za tvrdu i meku žicu. Nazubljene čeljusti.
kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat.
KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 713100 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.