Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais, Visas ilgis: 160mm

Prekės Nr.: 713101 160
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Žiaunų ilgis 50 mm
Žiočių forma ovalios smailios, tiesios
Norma DIN ISO 5745
Žiaunų savybės Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 60 HRC)
Žiaunų modelis vidinė dalis šiurkšti
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
Produkto rūšis Daugiafunkcės replės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 713101 160
EAN / GTIN 4003773022817
Gamintojo numeris 25 05 160
Gamintojas / atsakingas asmuo KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.knipex.de

Aprašymas

Modelis:

Ypač ilgos, ovalių smaigalių žiaunos. Ašmenys, grūdinti indukciniu būdu (apie 61 HRC), skirti kietai ir minkštai vielai. Žiaunų vidinė dalis šiurkšti.
Replės chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos ir KNIPEXtend sąsaja.
KNIPEXtend naudojama prijungti priedus, pvz., ColorCode Clips (CCSs) individualaus pritaikymo tikslais arba TetheredTool Clip (TTCs), kad būtų galima prijungti TetheredTools apsaugos nuo nukritimo įtaisą.

Standartas:

DIN ISO 5745

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje.

Pastaba:

Ankstesnį modelį Nr. 713100 vis tiek galima užsisakyti, kol bus prieinami KNIPEXtend modeliai.