Ploché zaoblené kleště rovné, chromované, s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 713101 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští Ploché zaoblené kleště
Materiál chromvanadiová ocel
Poloha čelisti/svěrné čelisti Přímé
Celková délka L 160 mm
Délka čelistí/svěrné čelisti 50 mm
Povrch chromované
Tvar čelistí/svěrné čelisti Oválná; ostré
Provedení čelistí/svěrné čelisti zdrsněno
Materiál čelisti/svěrné čelisti chromvanadiová ocel
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Ploché / kulaté kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Norma DIN ISO 5745
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 713101 160
EAN / GTIN 4003773022817
Číslo výrobce 25 05 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Zvláště dlouhé oválně ostré čelisti. Břity induktivně kalené (cca 61 HRC), vhodné pro tvrdé a měkké dráty. Čelisti na vnitřní straně zdrsněné.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.
KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Poznámka:

Předchozí model č. 713100 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.