Poręczny i bardzo kompaktowy, jednoramienny klucz dynamometryczny, z samoczynnym wyzwalaniem. Ustawienia wprowadza się na podstawie wskazań cyfrowych (wyświetlacz OLED ze wskazaniem stanu akumulatora, możliwość podładowania za pomocą przewodu mini USB). Jednostkę pomiarową można łatwo zmienić za pomocą przycisku wielofunkcyjnego. Bardzo wysoka powtarzalność, ponieważ zastosowano wyłącznie wysokogatunkowe materiały, a części zużywające się, jak sprężyny naciskowe, poddano specjalnej obróbce wstępnej lub segregacji. Słyszalne i wyczuwalne kliknięcie zapewnia bardzo komfortową i dokładną regulację żądanej wartości momentu obrotowego.
stabilna, przełączalna grzechotka,
wytrzymała solidna rura stalowa (hartowana i chromowana na twardo), o smukłym kształcie,
wyświetlacz OLED ze wskazaniami wartości pomiaru, stanu akumulatora i jednostki,
wejście mini USB do ładowania akumulatora wyświetlacza,
ergonomiczny uchwyt. Kołnierz końcowy zapobiega wyślizgnięciu. Zamknięcie do ochrony przed zanieczyszczeniami i płynami,
wyświetlanie odblokowywania mechanizmu nastawczego dobrze widoczne w każdym położeniu.
Jednostki miary: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Funkcja:
Klucz wyzwala się, dając słyszalny oraz wyraźnie wyczuwalny sygnał, i jest natychmiast gotowy do dalszej pracy.
Zastosowanie:
Do średnich i większych serii.
Norma:
Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.
Dane dot. zastos.:
Legenda do rysunku i równania:
L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną L4 = wymiar końcówki wymiennej L = długość całkowita narzędzia T1 = moment dokręcania do ustawienia T2 = zalecany moment obrotowy
W dostawie:
Kabel mini-USB do wyświetlacza OLED-Display.
Wskazówka:
Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.
ToolScout Tutaj udostępniane są dane aplikacyjne oraz informacje o narzędziach i materiałach, dzięki którym można optymalnie zaplanować proces produkcji.Do ToolScouta