Kivitel:
Kézre álló és nagyon kompakt egykaros nyomatékkulcs, automatikus kioldással. A beállítás digitális kijelzővel történik (OLED kijelző akkumulátor visszajelzéssel, mini USB kábellel tölthető). A mértékegység egyszerűen módosítható a multifunkciós gombokkal. Rendkívül nagy ismétlési pontosság, mivel kizárólag kiváló minőségű anyagok kerülnek felhasználásra, ill. a kopó alkatrészek, mint a nyomórugók, speciálisan előkezeltek ill. osztályozottak.
A hallható és érezhető „kattanás“ biztosítja a kívánt nyomatékérték különösen kényelmes és pontos beállítását.
- Stabil hajtószár, irányváltós / áttűzhető.
- Ellenálló, robusztus acélcső (edzett és krómozott) keskeny kivitelben.
- OLED kijelző az érték, az akku állapot és a mértékegység megjelenítésével.
- Mini USB csatlakozó a kijelző akkumulátorok töltéséhez.
- Ergonomikus kialakítású markolat. A markolatgallér megakadályozza a lecsúszást. Tokozott a szennyeződések és folyadékok elleni védelem érdekében.
- A beállító mechanika kioldás jelölése minden helyzetből jól látható.
Mértékegységek: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Funkció:
A kulcs „jelzést adva“ (jól hallhatóan és pontosan érezhetően) kiold, és ezután ismét azonnal üzemkész.
Felhasználás:
Közepes és nagyobb sorozatokhoz.
Szabvány:
DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.
Alkalmazás:
Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:
L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték
Tartalom:
Mini USB töltőkábel OLED kijelzőhöz.
Figyelem:
A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.