Udførelse:
Handy og meget kompakt, enarmet momentnøgle, selvudløsende. Indstillingen foretages via digitaldisplay (OLED-display med batterivisning, kan oplades via mini-USB-kabel). Måleenheden kan nemt ændres via multifunktionstasten. Ekstremt høj gentagelsesnøjagtighed, da der udelukkende anvendes kvalitetsmaterialer og sliddele som f.eks. trykfjedre er specielt forbehandlet og udvalgt.
Et hør- og mærkbart „klik“ sikrer en yderst behagelige og præcis indstilling af den ønskede momentværdi.
- Stabil skraldenøgle, reverserbar / vendbar.
- Modstandsdygtigt, robust stålrør (hærdet og hårdtforkromet), i slank konstruktion.
- OLED-display med visning af værdier, akku-status og måleenhed.
- Mini-USB-port til opladning af display-akku.
- Ergonomisk udformet greb. Afsluttende krav forhindrer glidning. Forseglet for at beskytte mod snavs og væsker.
- Frigørelsesindikator for indstillingsmekanismen er let at se fra enhver position.
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.
Funktion:
Nøglen udløses „med signal“ (tydeligt hørbar og mærkbar) og er straks klar til brug igen.
Anvendelse:
Til mellemstore til større serier.
Norm:
Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.
Anvendelsesdata:
Forklaring til tegningen og formlen:
l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment
Leveringsomfang:
Mini-USB-ladekabel til OLED-display.
Bemærk:
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.